Spécifications
Dimensions
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3890 po
- Diamètre extérieur17.2840 po
- Diamètre du pas15.9810 po
- Largeur de la dent1.3890 po
- Poids70.00 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Style de concentrateurA
- Type de concentrateurA
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1115757
- Numéro CUP du fabricant662289599431
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs0
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents20
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289599431