Motion
41B70
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173187
N° MFR41B70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 41 / 1/2 po, moyeu B, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173187
N° MFR41B70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    11.4300 po
  • Diamètre du pas
    11.1450 po
  • Largeur de la dent
    0.2270 po
  • Poids
    8.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1156074
  • Numéro CUP du fabricant
    662289438259
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    70
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289438259

Aperçu

Description du fabricant
41B70 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables