Motion
80C72
Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173194
N° MFR80C72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série – 80 / 1 po, moyeu en C, 72 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173194
N° MFR80C72
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.2500 po
  • Diamètre extérieur
    23.4600 po
  • Diamètre du pas
    22.9260 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    81.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3402013
  • Numéro CUP du fabricant
    662289027248
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    72
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289027248

Aperçu

Description du fabricant
80C72 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables