Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu6.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.5000 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur36.2000 po
- Diamètre du pas35.6550 po
- Largeur de la dent0.5750 po
- Poids165.00 lb
Details
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Style de concentrateurC
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3402070
- Numéro CUP du fabricant662289027224
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents112
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289027224
Aperçu
Description du fabricant
80C112 SPKT
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables