Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.2500 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur22.2100 po
- Diamètre du pas21.4980 po
- Largeur de la dent0.6920 po
- Poids86.10 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Style de concentrateurC
- Type de concentrateurC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3402088
- Numéro CUP du fabricant662289027057
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents54
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289027057
Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
- Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables