Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0625 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.5000 po
- Diamètre extérieur23.7900 po
- Diamètre du pas25.7980 po
- Largeur de la dent0.924 po
- Poids127.40 lb
Détails
- Gamme d’alésages1.4375 à 4.5000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant120C48
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289027170
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents48
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289027170
Aperçu
- Lorsque vous pensez aux pignons - Pensez au brunissage Fabriqué avec un alésage minimum, pas de siège de clé ou de vis d'arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.