Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu6.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.5000 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur13.7800 po
- Diamètre du pas12.8520 po
- Largeur de la dent0.9240 po
- Poids44.20 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1159243
- Numéro CUP du fabricant662289581474
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de dents23
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289581474
Aperçu
- Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
- Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 25 dents sur les chaînes 40 à 160
- L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
- Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette