Motion
160B30

BROWNING
160B30

Pignon d’alésage de série - 160 / 2 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173225
N° MFR160B30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
160B30

Pignon d’alésage de série - 160 / 2 po, moyeu B, 30 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173225
N° MFR160B30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.9375 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.2500 po
  • Diamètre extérieur
    20.2300 po
  • Diamètre du pas
    19.1340 po
  • Largeur de la dent
    1.1560 po
  • Poids
    105.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1159532
  • Numéro CUP du fabricant
    662289641635
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    30
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289641635

Aperçu

Description du fabricant
160B30 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer