Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.4375 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Projection du concentrateur0.7030 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 X 3/16
- Length Through Bore1.2500 po
- Outside Diameter9.3130 po
- Diamètre du pas8.9600 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Poids7.84 lb
Details
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Pas de numéro de chaîne50 / 5/8 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant5045X 1 7/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289701131
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Number Of Teeth45
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289701131
Aperçu
Description du fabricant
5045X 1 7/16 SPKT
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.