Motion
5045X 1 15/16

BROWNING
5045X 1 15/16

Pignon d’alésage fini 3963626 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.9375 po d’alésage, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173254
N° MFR5045X 1 15/16
Prix385.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
5045X 1 15/16

Pignon d’alésage fini 3963626 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.9375 po d’alésage, 45 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173254
N° MFR5045X 1 15/16
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
Prix385.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.3100 po
  • Diamètre du pas
    8.9600 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    6.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3963626
  • Numéro CUP du fabricant
    662289712922
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    45
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289712922

Aperçu

Description du fabricant
5045X 1 15/16 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer