Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Diamètre du moyeu4.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.2500 po
- Extérieur Diamètre11.1800 po
- Diamètre du pas10.7520 po
- Largeur de la dent0.4590 po
- Poids13.80 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Dents durciesDents non durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3924826
- Numéro CUP du fabricant662289701483
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents45
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289701483
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette