Motion
D80C76

BROWNING
D80C76

Pignon d’alésage à double rangée - 80 / 1 po, moyeu en C, 76 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173364
N° MFRD80C76
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D80C76

Pignon d’alésage à double rangée - 80 / 1 po, moyeu en C, 76 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173364
N° MFRD80C76
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.8125 po
  • Diamètre extérieur
    24.7800 po
  • Diamètre du pas
    24.1980 po
  • Largeur de la dent
    0.5570 po
  • Poids
    203.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3402880
  • Numéro CUP du fabricant
    662289027026
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    76
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289027026

Aperçu

Description du fabricant
D80C76 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables