Spécifications
Dimensions
- Diamètre du moyeu5.2500 po
- Projection du concentrateur1.0625 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7500 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.5000 po
- Diamètre extérieur9.8900 po
- Diamètre du pas9.1130 po
- Largeur de la dent0.894 po
- Poids47.25 lb
- Largeur entre les ensembles de dents2.6830 po
Détails
- Gamme d’alésages1.5000 à 3.5000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Style de concentrateurB
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD120B19
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289541300
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons2
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents19
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON662289541300
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie. Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d’arrêt. Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt pour une charge supplémentaire raisonnable. L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette. Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette.