Motion
D140B14

BROWNING
D140B14

Pignon d’alésage à double rangée - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173369
N° MFRD140B14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D140B14

Pignon d’alésage à double rangée - 140 / 1-3/4 po, moyeu B, 14 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173369
N° MFRD140B14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3750 po
  • Diamètre extérieur
    8.7200 po
  • Diamètre du pas
    7.8640 po
  • Largeur de la dent
    0.8940 po
  • Poids
    34.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1161637
  • Numéro CUP du fabricant
    662289561490
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    14
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289561490

Aperçu

Description du fabricant
D140B14 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette