Motion
D200B18

BROWNING
D200B18

Pignon d’alésage à double rangée - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173378
N° MFRD200B18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D200B18

Pignon d’alésage à double rangée - 200 / 2-1/2 po, moyeu B, 18 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173378
N° MFRD200B18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    8.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.6250 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.7500 po
  • Diamètre extérieur
    15.6800 po
  • Diamètre du pas
    14.3970 po
  • Largeur de la dent
    1.3440 po
  • Poids
    212.00 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1162130
  • Numéro CUP du fabricant
    662289522095
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    18
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    662289522095

Aperçu

Description du fabricant
D200B18 SPKT
  • Le diamètre de moyeu plus grand permet une plus grande capacité d’alésage
  • L'alésage maximal illustré s'adapte aux rainures de clavette et vis d'arrêt standard sur la rainure de clavette
  • Des alésages légèrement plus grands sont possibles sans rainure de clavette, rainure de clavette peu profonde ou vis d'arrêt à angle par rapport à la rainure de clavette
  • Fabriqué avec un alésage minimal, sans siège de clavette ni vis d'arrêt
  • Cela peut être ennuyé à la taille voulue avec un porte-clés et une vis d'arrêt moyennant des frais supplémentaires raisonnables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like