Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre du moyeu4.0000 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.0625 po
- Extérieur Diamètre6.9700 po
- Diamètre du pas6.6910 po
- Largeur de la dent0.2270 po
- Poids3.94 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Dents durciesDents non durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1132034
- Numéro CUP du fabricant662289395095
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents42
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289395095
Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette