Motion
4154X1

BROWNING
4154X1

Pignon d’alésage fini 1132315 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173394
N° MFR4154X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4154X1

Pignon d’alésage fini 1132315 - 41 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 54 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02173394
N° MFR4154X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Projection du concentrateur
    0.8438 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0625 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.8850 po
  • Diamètre du pas
    8.5990 po
  • Largeur de la dent
    0.227 po
  • Poids
    5.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Pas de numéro de chaîne
    41 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4154X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289335930
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    54
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289335930

Aperçu

Description du fabricant
4154X1 SPKT
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.