Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril7.0000 po
- Longueur du baril6.6400 po
- Diamètre du cercle de boulonnage8.5000 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Taille de la bagueN
- Bride extérieure Diamètre10.0000 po
- Bride Épaisseur1.5000 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage8.1250 po
- Longueur de vis8 po
- Taille du filetage7/8-9 po
- Poids91.40 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantN 2 7/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289361359
- MatérielAcier
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons4
- Couple de serrage des vis300 pi-lb
- Capacité de couple150000 po
- CUP_NON662289361359
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.