Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.1875 po
- Longueur du baril0.8800 po
- Diamètre du cercle de boulonnage2.6875 po
- Alésage Diamètre24 mm
- Taille de la bagueFDS
- Bride extérieure Diamètre3.1875 po
- Bride Épaisseur0.4500 po
- Taille de la rainure de clavette8mm x 3.5 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.3125 po
- Longueur de vis1 3/8 po
- Taille du filetage1/4-20 po
- Poids1.56 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantSDS 24 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289615926
- MatérielFonte ductile - 65-45-67
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis9 pi-lb
- Capacité de couple5000 po
- CUP_NON662289615926
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.