Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.8125 po
- Longueur du baril1.1875 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.3125 po
- Alésage Diamètre50 mm
- Taille de la bagueSK
- Bride extérieure Diamètre3.8750 po
- Bride Épaisseur0.5625 po
- Taille de la rainure de clavette14mm x 4.5 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.8750 po
- Longueur de visx 2 po
- Taille du filetage5/16-18 po
- Poids2.24 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Dessin CAD
- Couple d’installation60 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantSK 50 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289616503
- MatérielFonte ductile - 65-45-76
- Type de montageConventionnel
- Nombre de trous de boulons3
- Couple de serrage des vis15 pi-lb
- Capacité de couple7000 po
- CUP_NON662289616503
Aperçu
- Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.