Motion
SK 55 mm

BROWNING
SK 55 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage de 55 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, fonte ductile - 65-45-77 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173923
N° MFRSK 55 MM
Prix216.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SK 55 MM

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage de 55 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po LTB, fonte ductile - 65-45-77 Matériau
N° D’ARTICLE MI02173923
N° MFRSK 55 MM
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
Prix216.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.8125 po
  • Longueur du baril
    1.1875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5625 po
  • Taille de la rainure de clavette
    16mm x 5 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    x 2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po
  • Poids
    2.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SK 55 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289616527
  • Matériel
    Fonte ductile - 65-45-77
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    15 pi-lb
  • Capacité de couple
    7000 po
  • CUP_NON
    662289616527

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE SK 55 MM
  • Capacité de montage en marche arrière - Ce système de bagues permet un montage de chaque côté du produit pour permettre une meilleure vue de la face du produit. 3/4 po/pi Cône sur le baril - Cône à verrouillage automatique offrant le plus haut degré de verrouillage mécanique du produit au produit.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer