Motion
8VX2000

BROWNING
8VX2000

Courroies en V 8VX2000 - 8VX sections, 1 bande, 200.0000 po de longueur extérieure, encliquetées, encliquetées
N° D’ARTICLE MI02173978
N° MFR8VX2000
Prix703.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
8VX2000

Courroies en V 8VX2000 - 8VX sections, 1 bande, 200.0000 po de longueur extérieure, encliquetées, encliquetées
N° D’ARTICLE MI02173978
N° MFR8VX2000
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
Prix703.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7/8 po
  • Longueur extérieure nominale
    200.0000 po
  • Épaisseur
    0.8280 po
  • Largeur supérieure
    1 po
  • Largeur supérieure par toron
    1 po
  • Poids
    5.07 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Type de courroie
    Ceintures en V crantées Gripnotch
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8VX2000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460346205
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Huile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
  • Section
    8VX
  • Normes respectées
    ARPM IP-22
  • CUP_NON
    662460346205

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 8VX2000
  • Les courroies crantées Browning 358 sont fabriquées en matériau EPDM recouvert de dessus et de bas; plage de température de fonctionnement accrue de -60F à 250F degrés. Plus de puissance dans moins d’espace – Les courroies Browning 358 fournissent plus de puissance dans la même portée que les courroies ABC conventionnelles. Cela vous permet de réduire le coût du variateur. Une plus grande puissance permet de réduire les poulies d’entraînement - L’utilisation de courroies 358 peut permettre de réduire les composants d’entraînement tout en répondant aux exigences d’entraînement, réduisant ainsi le coût global de l’entraînement. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer