Motion
2GBB133

BROWNING
2GBB133

Ceinture en V classique Super Gripband - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 136 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02174044
N° MFR2GBB133
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2GBB133

Ceinture en V classique Super Gripband - B, 21/32 po de largeur supérieure, 2 fils, 136 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02174044
N° MFR2GBB133
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    136 po
  • Longueur du pas
    134.8000 po
  • Largeur supérieure
    1-5/16 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    4.86 lb

Détails

  • Type de bande
    Plusieurs ceintures liées de façon permanente à un tissu technique
  • Catégorie de ceinture
    Bande antidérapante
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Type de courroie
    Ceintures crantées Gripband
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Type de construction
    Emballé et avec bande
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Section transversale
    21/32 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2GBB133
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289358113
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    B
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    662289358113

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 2GBB133
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies. Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de façon uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer