Motion
45H100SK

BROWNING
45H100SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513801 - Pas de 0.5000 po, 45 dents, DE 7.108 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174170
N° MFR45H100SK
Prix1,045.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
45H100SK

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513801 - Pas de 0.5000 po, 45 dents, DE 7.108 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI02174170
N° MFR45H100SK
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
Prix1,045.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 5/8
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.5750 po
  • Diamètre du moyeu
    3.8750 po
  • Projection du concentrateur
    1.0600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    7.1080 po
  • Longueur totale
    2.3720 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    7.1620 po
  • Poids
    11.71 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45H100SK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289352401
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    45
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289352401
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 45H100SK
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer