Motion
30HB300

BROWNING
30HB300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055862 - Pas de 0.5000 po, 30 dents, 1.1250 à 2.3750 po de diamètre, 4.721 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02174171
N° MFR30HB300
Prix731.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
30HB300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 1055862 - Pas de 0.5000 po, 30 dents, 1.1250 à 2.3750 po de diamètre, 4.721 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02174171
N° MFR30HB300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix731.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 1/8 à 2 3/8
  • Largeur de la face
    3.3750 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.6250 po
  • Projection du concentrateur
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur
    4.7188 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    4.7750 po
  • Poids
    16.53 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30HB300
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289302833
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289302833
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 30HB300
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer