Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieC
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.500 - 2.938 po
- Diamètre de référence18.0000 po (C)
- Visage Largeur1.2500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.0625 po
- Extérieur Diamètre18.4000 po
- Largeur totale1.2500 po
- Diamètre du pas18.4000 po (C)
- Poids31.50 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSF
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant1C180SF
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289368709
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBras
- CUP_NON662289368709
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.