Spécifications
Dimensions
- Ceinture Largeur0.7500 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 1 5/8
- Largeur de la face1.0000 po
- Bride extérieure Diamètre3.5600 po
- Diamètre du moyeu2.7000 po
- Projection du concentrateur0.9500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2000 po
- Diamètre extérieur3.3125 po
- Longueur totale1.9500 po
- Pas0.3750 po
- Pas Diamètre3.3420 po
- Poids1.74 lb
Détails
- Type de courroieL
- Type d’alésageAlésage broyé
- Série de coussinetsSH SH
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant28L075SH
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289349227
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de Dents28
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289349227
- Avec bridesAvec brides
Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.