Motion
45V2360F

BROWNING
45V2360F

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 23.6000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174313
N° MFR45V2360F
Prix4,844.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
45V2360F

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 4 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur de 23.6000 po, bague QD, bague F Series, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174313
N° MFR45V2360F
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
Prix4,844.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.000 - 4.000 po
  • Visage Largeur  
    3.0625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    23.6000 po
  • Largeur totale
    3.0625 po
  • Diamètre du pas
    23.5000 po (5V)
  • Poids
    95.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45V2360F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289469987
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289469987

Aperçu

Description du fabricant
45V2360F FEUILLES
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer