Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.000 - 4.000 po
- Visage Largeur3.0625 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 (3-7/8 to 4-1/2 Bore) in, 1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-7/16 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-5/16 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 7/16 (3-3/8 to 3-3/4 Bore) in
- Longueur jusqu’à Alésage3.7500 po
- Extérieur Diamètre31.5000 po
- Diamètre du pas31.4000 po (5V)
- Poids156.00 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant45V3150F
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289470006
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures4
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON662289470006
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.