Motion
55V520SD

BROWNING
55V520SD

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 5.2000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174318
N° MFR55V520SD
Prix1,040.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
55V520SD

Poulie à courroie en V - 5V, section de courroie 5VX , rainure 5 , taille d’alésage requise de la bague, diamètre extérieur 5.2000 po, bague QD, bague série SD, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174318
N° MFR55V520SD
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
Prix1,040.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.500 - 2.000 po
  • Visage Largeur  
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2000 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Diamètre du pas
    5.1000 po (5V)
  • Poids
    9.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SD
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    55V520SD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289468935
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289468935

Aperçu

Description du fabricant
55V520SD FEUILLES
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer