Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1.50 - 4.500 po
- Visage Largeur5.8125 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Extérieur Diamètre18.7000 po
- Largeur totale5.8125 po
- Diamètre du pas18.6000 po (5V)
- Poids97.20 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant85V1870J
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289470129
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures8
- Nombre de concentrateurs1
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieSolide
- CUP_NON662289470129
Aperçu
- Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.