Motion
58V2120J

BROWNING
58V2120J

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174356
N° MFR58V2120J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
58V2120J

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 5 , diamètre de l’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 21.2000 po, bague QD, bague de la série J, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02174356
N° MFR58V2120J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.500 - 4.500 po
  • Visage Largeur  
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.2000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Diamètre du pas
    21.0000 po (8V)
  • Poids
    167.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    58V2120J
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289384587
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    5
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    662289384587

Aperçu

Description du fabricant
58V2120J FEUILLES
  • Fonte à grains fermés - La fonte à grains fermés permet à Browning de machiner nos poulies aux tolérances les plus proches possible.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer