Motion
4GB5V1700

BROWNING
4GB5V1700

Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 170 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02174375
N° MFR4GB5V1700
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
4GB5V1700

Courroie en V à bande d’adhérence étroite - 5V, 5/8 po de largeur supérieure, 4 fils, 170 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02174375
N° MFR4GB5V1700
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    35/64 po
  • Longueur extérieure nominale
    170 po
  • Épaisseur
    0.5313 po
  • Largeur supérieure
    2-1/2 po
  • Largeur supérieure par toron
    5/8 po
  • Poids
    11.20 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série étroite - po
  • Série de courroies
    358
  • Style ceinture
    BANDE DE SERRAGE
  • Type de courroie
    Bande antidérapante
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1087287
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - Enveloppé de néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Nombre de torons
    4
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • Section
    5V
  • Normes respectées
    ARE
  • CUP_NON
    662289455812

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 4GB5V1700
  • Idéal pour les charges de pulsation - Toutes les courroies à bande brunissante offrent la solution de courroie pour les charges de pulsation/choc et les exigences de l’industrie des agrégats. Le matériau de cerclage aide à empêcher le matériau de passer entre la poulie et les courroies
  • Élimine la possibilité de roulement de la courroie sur les centres étroits et longs - Les courroies à bande assurent que toutes les courroies dans l’entraînement fonctionnent de manière uniforme par rapport aux poulies sans aucune possibilité de roulement de la courroie, même lorsque les centres sont très longs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer