Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9380 po
- Taille du boulon0.4063 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Largeur du boîtier0.9700 po
- Largeur de la bague intérieure1.5781 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5781 po
- Global Hauteur1.9063 po
- Longueur totale4.8130 po
- Longueur totale Diamètre4.8130 po
- Largeur totale3.6250 po
- Poids1.96 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2E-122M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289072460
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangeVE-122
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- SérieVF2E
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662289072460
Aperçu
- Boîtier en fer malléable époxy à revêtement poudré
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint de contact à lèvre unique