Motion
VF2S-110 CTY

BROWNING
VF2S-110 CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02174679
N° MFRVF2S-110 CTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2S-110 CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 5/8 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique
N° D’ARTICLE MI02174679
N° MFRVF2S-110 CTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Largeur du boîtier
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9380 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9380 po
  • Global Hauteur  
    1.0781 po
  • Longueur totale
    3.8750 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.8750 po
  • Largeur totale
    2.1250 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Spécial
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2S-110 CTY
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289981939
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1117 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-110
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    VF2S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662289981939

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-110 FLG CTY
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique
  • Boîtier bouché par un bouchon de tuyau pour aucune lubrification