Motion
VF2S-112M CTY

BROWNING
VF2S-112M CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI02174680
N° MFRVF2S-112M CTY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF2S-112M CTY

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI02174680
N° MFRVF2S-112M CTY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8130 po
  • Taille du boulon
    0.3594 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    0.7188 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1090 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1090 po
  • Global Hauteur  
    1.1094 po
  • Longueur totale
    3.5630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.5630 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Application
    Brunissage - Spécial
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2S-112M CTY
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460411392
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1444 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-112
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    VF2S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460411392

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-112M FLG CTY
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint de contact à lèvre unique
  • Boîtier bouché par un bouchon de tuyau pour aucune lubrification