Spécifications
Dimensions
- Taille Agma415
- Dimensions du boîtier40.375 x 15.55 x 26.75 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier26.7500 po
- Longueur du boîtier40.3750 po
- Largeur du boîtier15.5500 po
- Taille d’entrée1.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant415
- Débit maximal tr/min8
- Taille de sortie maximale4.9375 po
- Couple de sortie maximal4264.02 po-lb à 1750 tr/min d’entrée, 1 HP
- Rapport nominal148:1
- Poids1,076.00 lb
Détails
- Ratio réel148:1
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendMontage de moteur standard
- Type d’entréeConique
- Numéro de catalogue du fabricant415SMT148
- Numéro CUP du fabricant662289871674
- Type d’alésage de sortieBague conique
- RéductionForfait trois services
- Série415SMT
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON662289871674
Aperçu
- Browning fournit des solutions de conduite RBC supérieures -- Construction robuste et fiable pour un entretien minimal et des temps d’arrêt
- Conception à circuit d’alimentation divisé -- Fournit deux fois plus d’engagement dentaire que les entraînements conventionnels.
- Fonctionnement sans fuite -- Plongez les arbres de mise à la terre avec des joints d'huile à double lèvre.
- Roulements de haute qualité -- Durée de vie de 100,000 heures B-10 au service de classe II 5HP .