Motion
DVC17K215SB

TIMKEN
DVC17K215SB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.9375 po de diamètre, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02180768
N° MFRDVC17K215SB
Prix1,718.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVC17K215SB

Unité de roulement à rouleaux pilotée à montage sur bride - 2.9375 po de diamètre, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe), boîtier en acier moulé, usage intensif
N° D’ARTICLE MI02180768
N° MFRDVC17K215SB
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
Prix1,718.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.75 po
  • Épaisseur de la bride
    1.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.23 po
  • Global Hauteur  
    3.1400 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.7500 po
  • Largeur totale
    3.1400 po
  • Diamètre du pilote
    1.28 po
  • Poids
    20.834 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Détails supplémentaires
    B Joint - Joint à double lèvre avec ressort à jarretelles pour un contact maximal et un blindage en acier robuste qui protège le joint contre les gros débris qui pourraient endommager le joint lui-même. Fabriqué en caoutchouc nitrile et conçu pour une humidité extrême, de la poussière fine ou des applications extrêmement sales.
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Numéro de palier
    22217
  • Type d’alésage
    Conique
  • Description
    DVC17K215S, Cartouche à bride pilote pour adaptateur conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Capacité de charge dynamique
    66900 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride pilote 4-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450004527
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Capacité de charge statique
    71900 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450004527

Aperçu

Description du fabricant
DVC17K215SB BRG, SÉRIE ULTRA 2-15/16 PO
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.