Motion
125-B-AL
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1-1/4 po x NPT mâle 1-1/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI02186986
N° MFR125-B-AL
Prix49.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupleur à came et rainure - Coupleur femelle 1-1/4 po x NPT mâle 1-1/4 po, droit
N° D’ARTICLE MI02186986
N° MFR125-B-AL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1-1/4 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type B x filetage mâle
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage mâle NPT
  • Sexe de l’accouplement
    Femme
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
AB125-AL COUPLEUR, 1-1/4 PO ALUMINIUM, CAME ET VIS SANS FIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté