Motion
36-GC5310-02 IDL*35 A/S EQ F/S

REXNORD INC
36-GC5310-02 IDL*35 A/S ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02187973
N° MFR36-GC5310-02 IDL*35 A/S ST EQ F/S
Prix4,716.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
36-GC5310-02 IDL*35 A/S ST EQ F/S

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI02187973
N° MFR36-GC5310-02 IDL*35 A/S ST EQ F/S
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
Prix4,716.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    36-3/16 po
  • Largeur totale
    47 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    13 (des deux côtés) po, 13 (centre) po
  • Poids
    147.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    35 °
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    698210834470

Aperçu

Description du fabricant
36-GC5310-02 IDL 35 A/S STL EQ F/S
  • 36-C5310 Chaussure de formation sur la conduite d’auge scellée en usine