Motion
A1661-12X300
Jaune de pulvérisation PVC/polyuréthane 600# 3/4 po x 300 pi
N° D’ARTICLE MI02189871
N° MFRA1661-12X300
Prix4.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jaune de pulvérisation PVC/polyuréthane 600# 3/4 po x 300 pi
N° D’ARTICLE MI02189871
N° MFRA1661-12X300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le noyau unique en mélange de PVC/polyuréthane offre une excellente résistance aux produits chimiques d’entretien de pelouse et de lutte antiparasitaire à base d’hydrocarbures. Renforcé avec du fil à haute résistance à la traction. Le revêtement côtelé en PVC procure une résistance à l’abrasion. Performance - Plus garantie de trois ans! Pulvérisation de produits antiparasitaires et de pelouse!
  • Application
    Pulvérisation agricole, pulvérisation commerciale de mauvaises herbes, pulvérisation antiparasitaire.
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC côtelé
  • Type de tuyau
    Tuyau d’agriculture
  • Numéro CUP du fabricant
    822353038192
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible de pulvérisation renforcé en mélange PVC/polyuréthane série A1661 600 PSI
  • Type
    Flexible de pulvérisation renforcé
  • CUP_NON
    822353038192

Aperçu

Description du fabricant
A1661-12 FLEXIBLE PVC POLYURÉTHANE 600 PS
  • Extrêmement robuste et résistant aux plis. Cœur en mélange de PVC/polyuréthane - offre une meilleure résistance chimique que les tuyaux tout en PVC comparables. La couverture côtelée offre une excellente résistance à l’abrasion. 600 Pression de service PSI. Le couvercle perforé par une goupille permet d’évacuer la vapeur... ce qui aide à prévenir le ballonnement. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Sans phtalate!