Motion
9200015
Jauge de pression industrielle - série 233.53, 100 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02191013
N° MFR9200015
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de pression industrielle - série 233.53, 100 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI02191013
N° MFR9200015
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Acier inoxydable 316 /type C
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en acier inoxydable, joint torique ou raccord soudé à une douille, cadre à anneau serti.
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    233.53
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
9200015 2.5 100PSI/KPA 1/4 L
  • Avec boîtier rempli de liquide pour les applications avec des pulsations ou des vibrations à haute pression dynamique.
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer