Motion
6305 2RD

JTEKT KOYO
6305 2RD

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02191177
N° MFR6305 2RD
Prix50.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO
6305 2RD

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI02191177
N° MFR6305 2RD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6305 2RD/C3 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations • La conception exclusive de joint d’étanchéité à contact léger de Koyo offre la qualité d’étanchéité d’un joint à contact complet avec moins de résistance tout en permettant le faible couple et la grande vitesse d’un joint sans contact, ce qui entraîne une protection inégalée contre l’humidité et les contaminants • Fabriqué à partir d’une qualité supérieure, acier haute résistance prolongeant la durée de vie des roulements et améliorant les performances • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6305 2RD est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm d'alésage avec deux joints et un diamètre extérieur de 62 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305 2RD
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11.30 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    605790073298

Aperçu

Description du fabricant
6305 2RD/C3 BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations
  • La conception de joint d’étanchéité à contact léger exclusive à Koyo offre la qualité d’étanchéité d’un joint à contact complet avec moins de résistance tout en permettant le faible couple et la vitesse élevée d’un joint sans contact, ce qui donne une protection inégalée contre l’humidité et les contaminants
  • Fabriqué à partir d’acier haute résistance de qualité supérieure qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances
  • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications