Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids1.91 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6309 2RD BRG
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations • La conception exclusive de joint d’étanchéité à contact léger de Koyo offre la qualité d’étanchéité d’un joint à contact complet avec moins de résistance tout en permettant le faible couple et la grande vitesse d’un joint sans contact, ce qui entraîne une protection inégalée contre l’humidité et les contaminants • Fabriqué à partir d’une qualité supérieure, acier haute résistance prolongeant la durée de vie des roulements et améliorant les performances • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6309 2RD est un roulement à billes à rainure profonde radial de 45 mm avec double joint et diamètre extérieur de 100 mm pour usage industriel.
- Numéro de catalogue du fabricant6309 2RD
- Rpm max.6100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale61.1 kN
- Capacité de charge statique radiale29.50 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON605790076589
Aperçu
- Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations
- La conception de joint d’étanchéité à contact léger exclusive à Koyo offre la qualité d’étanchéité d’un joint à contact complet avec moins de résistance tout en permettant le faible couple et la vitesse élevée d’un joint sans contact, ce qui donne une protection inégalée contre l’humidité et les contaminants
- Fabriqué à partir d’acier haute résistance de qualité supérieure qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances
- Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications