Motion
5FFN
733440505 -
N° D’ARTICLE MI02192813
N° MFR5FFN
Prix17.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
733440505 -
N° D’ARTICLE MI02192813
N° MFR5FFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité
    5
  • Taille du filetage
    1/2-20 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Revêtement
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin
    FFN
  • Type de raccord
    Écrou
  • Numéro CUP du fabricant
    072053078176
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053078176

Aperçu

Description du fabricant
5FFN,AFM,FEM,ÉVASÉ 87371