Motion
815BS23 1 1/4
Pignon de chaîne de convoyeur - Une pièce, 23 dents, 5.56 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02193229
N° MFR815BS23 1 1/4
Prix180.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de convoyeur - Une pièce, 23 dents, 5.56 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02193229
N° MFR815BS23 1 1/4
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
Prix180.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la rainure de clavette
    .250 X 0,125 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    5.59 po
  • Pas Diamètre  
    5.56 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16 - 18x5/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.59 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.59 po
  • Poids
    6.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950175027
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950175027

Aperçu

Description du fabricant
815BS23 1 1/4 SPK TTOP BS
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté