Motion
3492V
Oil Seal - Solid, 4.841 in Shaft Dia., 5.756 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02193321
N° MFR3492V
Prix235.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 4.841 in Shaft Dia., 5.756 in OD, 0.750 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI02193321
N° MFR3492V
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
Prix235.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.756 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.841 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893504513
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
3492V JOINT, HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté