Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.504 po
- Largeur totale0.469 po
- Diamètre de l’arbre3.000 po
- Poids0.55 lb
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Type de lèvresLèvre unique avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893508221
- Type de jointLèvre unique
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.