Motion
710395
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.784 in OD, 0.762 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193418
N° MFR710395
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.750 in Shaft Dia., 3.784 in OD, 0.762 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02193418
N° MFR710395
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.784 po
  • Largeur totale
    0.762 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.750 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Numéro CUP du fabricant
    053893499765
  • Numéro de modèle
    06
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
710395 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté