Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne52.9 mm
- Largeur intérieure25.23 mm
- Hauteur de la plaque de liaison42.23 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison5.61 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche12.71 mm
- Diamètre du rouleau25.4 mm
- Résistance à la traction170000 N
- Poids5.10 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielHaute teneur en carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceIndustrie du pétrole ou du gaz naturel
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ISO 606
- CUP_NON673766039494
Aperçu
- La forme de la plaque de liaison Renold et les profils de trous sont modélisés par ordinateur pour optimiser la distribution de la contrainte pour une meilleure performance de fatigue
- Les trous à billes déviées empêchent les fissures de se propager, assurant une presse de qualité qui s’adapte aux tolérances qui minimisent l’usure
- Le piquage augmente la résistance à la fatigue pour une performance plus longue et plus lisse à des charges maximales
- Rouleau solide et conception de bague solide
- Goupilles d’extrémité adoucies pour une installation facile
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Renold Syno ChainIf lube is a problem on your application, then life and maintenance just got a whole lot easier. Renold Syno sets new standards for a complete range of clean-running chain applications: Uncompromised performance with no additional lubrication. Available in both small and large pitch sizes, Renold Jeffrey has tailored its technology to meet your needs.
View flyer
Renold Synergy ChainSynergy was created to meet a specific requirement of our customers: Improved chain performance resulting in better value. Engineers and maintenance professionals around the world endorse the wear resistance and exceptional working life of this remarkable chain technology.
View flyer
Renold Sovereign Superior Abrasion Resistant ChainIn extreme applications, particulates adhere to chains and infiltrate the joints, accelerating wear. Lubrication may attract and trap foreign material increasing friction rather than reducing it. Sovereign's precision-engineered components combine best-in-class features, delivering market-leading abrasion resistance.
View flyer
Renold Blue Roller ChainSolid bushings and rollers maximize wear life keeping your lines up and running.
View brochure